Machines électroportatives - Autre Bosch 06014A3300

Radio

Voir les informations techniques

Références

Bosch :06014A3300
Rubix :0136-5539144
Fabricant :06014A3300
EAN :4053423619737
RADIO GPB 18V-3 SC SOLO (C)

Résumé technique

Typeradio

Détails articles : RADIO GPB 18V-3 SC SOLO (C)


  • La PRO GPB18V-3SC délivre la bande sonore parfaite pour une journée de travail agréable. Elle fonctionne via DAB+, Bluetooth®, FM et Multi-Speaker Sound, ce qui vous permet de partager et de connecter via Bluetooth® des flux musicaux sur plusieurs appareils compatibles. Facile à utiliser, elle permet une recharge USB-C® et bénéficie d’une protection IP54 si le couvercle de la batterie et tous les compartiments sont fermés. Cette radio compacte peut être placée à la verticale ou à l’horizontale et possède une poignée et un crochet pour un transport et un rangement aisés.

Points forts

  • Profitez d’un son de qualité via DAB+, Bluetooth®, FM et Multi-Speaker Sound
  • Poignée et crochet pour positionnement à la verticale ou à l’horizontale, ainsi que rangement et transport faciles
  • Permet grâce à la fonction Multi-Speaker Sound de partager et diffuser via Bluetooth® des flux musicaux sur de multiples appareils compatibles

Informations techniques


Attributs
Typeradio
656,60 HT
/ 2 unités
787,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours