Machines électroportatives - Autre Dewalt DCE555N-XJ
Fraiseuse pour plaques de plâtre XR 18V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCE555N-XJ
Rubix :2325-5470923
EAN :5035048744352



Documents
Détails articles : FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLATRE XR 18V
Fraiseuse pour plaques de plâtre XR 18 V - sans batterie ni chargeur, porte-outils 3,2 mm et 6,4 mm, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaque de plâtre
Points forts
La fraiseuse pour plaques de plâtre DCS555 XR 18V est dotée d'un moteur brushless de 26 000 tr/min avec un changement de mèche sans outil. L'interrupteur étanche à la poussière protège contre l’infiltration de poussière pour une durée de vie plus longue de l'outil. Machine nue, batteries et chargeur vendus séparément.
Informations techniques
Attributs
| Type | brushless drywall cut-out tool |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,30 € HT
/ unité
211,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours