Machines électroportatives - Autre Dewalt DCE581N-XJ
Pistolet à mastic XR 18V - tube long et support cartouche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCE581N-XJ
Rubix :2325-5470936
EAN :5035048666234

Documents
Détails articles : PISTOLET A MASTIC XR 18V TUBE LONG ET SUPPORT CARTOUCHE
Pistolet à mastic XR 18V - tube long et cartouche
Points forts
Le pistolet à mastic DCE581 permet d'appliquer facilement mastic, colle, adhésif ou joint grâce à sa tige de piston avec dispositif anti-gouttes auto-rétractable. Son cadran de vitesse et le contrôle de la vitesse à la gâchette permet un contrôle précis des flux de matière. Le DCE581 est très pratique grâce à sa lampe LED qui assure une meilleure visibilité et à sa poignée surmoulée en caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet à mastic |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,61 € HT
/ unité
503,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours