Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF510N-XJ
Clé à cliquet XR 18V Brushless - Têtes interchangeables 3/8" et 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF510N-XJ
Rubix :2325-5470967
EAN :5035048789667




Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET XR 18V BRUSHLESS TETES INTERCHAN. 3/8' ET 1/2'
Clé à cliquet XR 18V Brushless - Têtes interchangeables 3/8" et 1/2" - Sans batterie ni chargeur - Couple de serrage max. (Nm) : 102 / Régime à vide (tr/min) : 0-300 / Porte-outil : 3/8" - 1/2" / Longueur (mm) : 381
Points forts
Conçue pour les professionnels, la clé à cliquet XR 18V de 20,32 et 5 cm a la puissance, la polyvalence et la durabilité nécessaires sur le chantier. Ce cliquet sans fil possède un moteur brushless qui fournit jusqu'à 120 Nm de couple et une vitesse à vide de 0-300 tr/min pour fixer ou retirer des écrous et boulons obstinés. Une polyvalence maximale grâce à la possibilité de passer rapidement d'une enclume à carrée interchangeable de 20,32 cm et 5 cm à une enclume à carrée interchangeable pour une variété d'applications, et de passer rapidement de la marche avant à la marche arrière pour un travail efficace. La conception de la tête scellée et le boîtier de l'outil en nylon chargé de verre sont conçus pour éviter les dommages causés par les huiles et solvants présents sur le chantier. Éclairez votre espace de travail avec la lumière LED intégrée et empêchez une activation accidentelle de l'outil grâce au verrouillage de la gâchette. Les batteries G-Class POWERSTACK sont conçues pour les utilisateurs du secteur automobile avec un boîtier résistant aux produits chimiques et aux graisses et une base en caoutchouc pour éviter de marquer les surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé à cliquet xr 18v brushless |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,06 € HT
/ unité
326,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h