Pince à sertir Knipex 97 39 13, Longueur: 32 mm
Profil de rechange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 39 13
Rubix :7510-5291715
EAN :4003773070108

Documents
Détails articles : PROFIL DE RECHANGE POUR MULTICRIMP
Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux profils de sertissage fixes. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Poids | 45 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,75 € HT
/ unité
135,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours