Pince à sertir Knipex 97 39 08, Longueur: 32 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Profil de rechange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 39 08
Rubix :7510-5291713
EAN :4003773070092

Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PROFIL DE RECHANGE POUR MULTICRIMP
Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux profils de sertissage fixes. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 45 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,75 € HT
/ unité
135,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours