Générateur TIG DC Saf-Fro W000382578, Facteur de marche à 40°C: 180 A | Intensité de soudage: 220 A A | Tension à vide: 50 V
PRESTOTIG 220 FORCE
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000382578
Rubix :0160-7122827
EAN :5907709563933
Détails articles : POSTE PRESTO TIG 220 FORCE 1PH 230V INVERTER 2015
Jusqu'à 220A de courant de soudage avec une prise 16A monophasée.TIG DC / TIG pulsé ou MMA.Cycle de soudage complet.Mode 2 niveaux de courants (4T).Affichage digital des paramètres (% / Hz / Sec / A).Amorçage HF et PAC.Sélecteur 2T-4T-Points.30 pro
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 180 a |
|---|---|
| Tension à vide | 50 V |
| Intensité de soudage | 220 a A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 763,13 € HT
/ unité
2 115,76 € TTC
Dont DEEE : 0,25 € TTC
- Epuisé

