Générateur TIG DC Saf-Fro W000371674, Facteur de marche à 40°C: 140 A | Intensité de soudage: 10 - 160 A A | Tension à vide: 49.5 V
PRESTOTIG 160 PFC FURIOUS
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000371674
Rubix :0160-7121566
EAN :3278640992949
Détails articles : POSTE TIG PRESTOTIG 160PFC 1PH-230V
Meilleure compatibilité groupe électrogène (+/- 20%),Faible consommation primaireGrande longueur de câble au primaire (70 m avec une section en 2,5 mm2)Cycle simple de soudageMode TIG DC et EE (électrodes rutiles et basiques)Mode d'amorçage HF ou TIG
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 140 a |
|---|---|
| Tension à vide | 49,5 V |
| Intensité de soudage | 10 - 160 a A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 544,72 € HT
/ unité
3 053,66 € TTC
- Epuisé

