Générateur TIG DC EWM 091-002058-00541, Facteur de marche à 40°C: 200 A à 25 % / 150 A à 60 % / 140 A à 100 % | Intensité de soudage: 200 A / 25 %, 150 A / 60 %, 140 A / 100 % A | Tension à vide: 230 V
Poste TIG PICOTIG 200 PULS 5P TG DC PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EWM :091-002058-00541
Rubix :N181-3026236


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 200 a à 25 % / 150 a à 60 % / 140 a à 100 % |
|---|---|
| Tension à vide | 230 V |
| Intensité de soudage | 200 a / 25 %, 150 a / 60 %, 140 a / 100 % A |
Documents
Détails articles : PICOTIG 200 PULS 5P TG PACK
Compatible avec utilisation d'un groupe électrogène, même avec de grandes longueurs de câbles d'alimentation grâce à des tolérances tension réseau élevées. Chassis robuste adapté aux chantiers. Possibilité de connexion d'une commande à distance. Économie de courant grâce à un rendement élevé (cos fi), fonction veille. Portable, avec bandoulière. Protection IP23 classe CEM : A. Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste suite à un branchement accidentel sur une tension réseau de 400 V. Ensemble PICOTIG 200DC Puls prêt à souder. Le pack comprend : générateur / câble pince de masse / tuyau de gaz 2 m / détendeur / torche TIG refroidie air 4 m. Garantie 3 ans (enregistrement nécessaire pour la garantie sur site internet www.ewm-group.com).
Points forts
Tolérances tension réseau élevées
Structure robuste adaptée aux chantiers
Possibilité de connexion d'une commande à distance
Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
Portable, avec bandoulière
Protection contre les projections d'eau IP23
Conduite d'amenée de secteur de 3,5 m avec connecteur de sécurité 16 A
Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V IP23
Structure robuste adaptée aux chantiers
Possibilité de connexion d'une commande à distance
Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
Portable, avec bandoulière
Protection contre les projections d'eau IP23
Conduite d'amenée de secteur de 3,5 m avec connecteur de sécurité 16 A
Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V IP23
Applications
Maintenance-industries-tuyauterie
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 200 a à 25 % / 150 a à 60 % / 140 a à 100 % |
|---|---|
| Tension à vide | 230 V |
| Intensité de soudage | 200 a / 25 %, 150 a / 60 %, 140 a / 100 % A |
| Hauteur | 252 mm |
| Type | tig |
| Longueur | 428 mm |
| Largeur | 136 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 248,64 € HT
/ 8 unités
15 898,37 € TTC
- Epuisé