Pince à sertir Knipex 97 59 65 DT1

Positionneurs, pour pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés, pour 97 52 65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 59 65 DT1
Rubix :7510-5542600
Fabricant :97 59 65 DT1
EAN :4003773093527
FIXATION POUR TE (ALLEMAGNE)

Documents

Détails articles : FIXATION POUR TE (ALLEMAGNE)


97 59 65 DT1 Positionneur pour TE (Deutsch) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs DT / DRC / HD / Connector, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Applications

97 59 65 DT1 Positionneur pour TE (Deutsch) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs DT / DRC / HD / Connector, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Informations techniques


Attributs
106,03 € HT
/ unité
127,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.