Pince à sertir Knipex 97 59 63 TE2

Positionneurs, pour pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés, pour 97 52 63

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 59 63 TE2
Rubix :7510-5542515
Fabricant :97 59 63 TE2
EAN :4003773093480
FIXATION POUR TE (INTERCONTEC)

Documents

Détails articles : FIXATION POUR TE (INTERCONTEC)


97 59 63 TE2 Positionneur pour TE (Intercontec) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs M17 / M23, séries de contacts 615 / 915 / 917 / 932, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Applications

97 59 63 TE2 Positionneur pour TE (Intercontec) Pour pince à sertir à quatre points pour contacts torsadés, 0,08-2,5 mm² (AWG 28-14), diamètre de contact jusqu'à 5 mm. Pour un positionnement précis des types de connecteurs M17 / M23, séries de contacts 615 / 915 / 917 / 932, détails sur les séries de contacts, voir le tableau de réglage (téléchargement séparé).

Informations techniques


Attributs
225,59 € HT
/ unité
270,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.