Pince à sertir Knipex 97 49 69 11, Longueur: 80 mm
Positionneur pour 97 43 200 et matrices de sertissage 97 49 69 1 / 97 49 69 2
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :97 49 69 11
Rubix :7510-5314169
EAN :4003773072133
Détails articles : POSITIONNEUR PR PROFIL 9749691/9749692
Positionneur pour pince à sertir KNIPEX 97 43 200 et matrices de sertissage 97 49 69 1 (Section : 1 / 1,5 / 2,5 / 4mm² - AWG 15/13/11) / 97 49 69 2 (Section : 4 / 10mm² - AWG 11 - 7) pour connecteurs solaires gesis® solar PST 40 (Wieland)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,64 € HT
/ unité
281,57 € TTC
- Epuisé
