Ponceuse Bosch GSS 160 Multi (06012A2300), Puissance: 180 W | Dimensions de plateau: 150 x 100 mm | Poids: 1.2 kg

Ponceuse Vibrante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GSS 160 Multi (06012A2300)
Rubix :0136-5281348
Fabricant :06012A2300
EAN :3165140785983
PONCEUSE VIBRANTE GSS 160-1 A MULTI, L-BOXX

Résumé technique

Puissance180 W
Dimensions de plateau150 x 100 mm
Forme du plateauorbital
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE GSS 160-1 A MULTI, L-BOXX


Cette ponceuse Bosch GSS 160 Multi permet de traiter avec précision les chants, les coins et les petites surfaces planes. La conception ergonomique facilite les interventions de finition grâce à un système d'aspiration intégré performant.

Caractéristiques :
Cette ponceuse compacte et filaire dispose d'une poignée champignon favorisant une tenue ferme lors de l'utilisation. La structure de l'appareil autorise une manipulation à une seule main pour plus de flexibilité en atelier. Le boîtier collecteur intègre un système microfiltre afin de maintenir une zone de travail propre. Trois types de semelles sont fournis pour couvrir des géométries de pièces diversifiées. Un système de fixation auto-agrippante stabilise les feuilles abrasives, complété par un dispositif de serrage par étrier selon le plateau utilisé. Le kit complet comprend un coffret rigide L-BOXX 136, plusieurs plaques de base, des feuilles abrasives C470, un gabarit de perçage et un tournevis.

Spécifications :
- Référence Bosch : 06012A2300.
- Puissance absorbée nominale : 180 W.
- Régime à vide : 12 000 tr/min.
- Mouvements orbitaux à vide : 24 000 osc/min.
- Diamètre d’amplitude : 1,6 mm.
- Poids : 1,2 kg.
- Longueur de la machine : 290 mm.
- Hauteur de la machine : 143 mm.
- Tension électrique : 230 V.
- Surface de ponçage : 80 x 130 mm.
- Plateau triangulaire : 100 x 150 mm.
- Plateau avec étrier de serrage : 113 x 101 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah : 5 m/s²
- Niveau de pression acoustique : 76 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique : 80 dB(A)

Normes :
- EN 60745-1 et EN 60745-2-4 : ces standards définissent les règles de sécurité spécifiques aux outils électroportatifs à moteur.
- Directives 2006/42/CE et 2014/30/UE : ces textes garantissent la conformité relative aux machines et à la compatibilité électromagnétique.
- EN 50581 et Directive 2011/65/UE : ces normes encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques.

Points forts

- Polyvalence accrue grâce au changement rapide entre les plateaux rectangulaires, carrés et delta.
- Réduction de la fatigue de l'opérateur par un poids contenu de 1,2 kg et des vibrations maîtrisées.
- Protection de la santé et de l'environnement immédiat par la filtration active des poussières.
- Organisation simplifiée du matériel avec le système de rangement empilable L-BOXX.
- Remplacement immédiat des consommables via les fixations auto-agrippantes robustes.

Applications

Cette ponceuse vibrante convient pour les opérations de ponçage intermédiaire et de finition sur des supports variés. Les techniciens l'utilisent sur le bois massif, le bois plaqué, les surfaces laquées ou vernies. Elle s'avère efficace pour le traitement du mastic, des matières minérales et des revêtements acryliques. L'outil est compatible avec le système Click & Clean pour une connexion directe à un aspirateur industriel. La GSS 160 Multi Professional est particulièrement adaptée aux environnements de menuiserie, d'ébénisterie et de préparation de surfaces en atelier de peinture.

Informations techniques


Attributs
Puissance180 W
Dimensions de plateau150 x 100 mm
Forme du plateauorbital
Vitesse12000 rpm
Poids1,2 kg
Sans filnon
Modèlegss 160-1 a
Typeponceuse vibrante
179,38 € HT
/ unité
215,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours