Ponceuse Dewalt DCW200NT-XJ, Dimensions de plateau: 108 x 115 mm | Poids: 1 kg
Ponceuse 1/4 de feuille XR 18V Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCW200NT-XJ
Rubix :2325-5404024
EAN :5054905284121




Résumé technique
| Dimensions de plateau | 108 x 115 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Poids | 1 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE 1/4 DE FEUILLE XR
Ponceuse 1/4 de feuille XR 18 V Brushless - dimensions du plateau (mm) : 108 x 115 / taille de l'orbite (mm) : 1,6 - sans batterie ni chargeur, sac à poussière textile, accessoire pour percer les abrasifs, coffret TSTAK
Points forts
La ponceuse 1/4 de feuille XR 18V brushless fournit à l'utilisateur la puissance et l'autonomie nécessaires pour réaliser la tâche à accomplir. la vitesse se règle grâce à une molette à 7 positions et varie de 8000 à 13500 orbites par minutes, pour adapter la vitesse souhaitée selon l'application. pour collecter la poussières, la ponceuse est dotée d'un sac à poussières qui se fixe rapidement à une main sur la buse AIRLOCK™ de la machine. L'utilisateur peut également fixer la ponceuse directement sur l'aspirateur DCV586M.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions de plateau | 108 x 115 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Poids | 1 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 v V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,37 € HT
/ unité
256,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours