Ponceuse Dewalt DCW210P2-QW, Dimensions de plateau: 125 mm | Poids: 0.93 kg
Ponceuse excentrique XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 125 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCW210P2-QW
Rubix :2325-5389995
EAN :5035048711729






Résumé technique
| Dimensions de plateau | 125 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | rond |
| Poids | 0,93 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE EXCENTRIQUE XR 18V 5AH LI-ION BL 125 MM
Ponceuse excentrique XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless 125 mm - 2 batteries, chargeur, sac à poussière textile, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK
Points forts
La ponceuse excentrique sans fil XR 18V 125 mm brushless offre la puissance et la durée d'exécution nécessaires pour réaliser un travail en toute liberté. Un régulateur de vitesse couplé à une taille d'orbite de 2,6 mm fournit un contrôle précis pour exécuter différentes tâches. pour facilité l'extraction des poussières, la ponceuse peut être équipée d'un sac à poussière ou raccordée à un aspirateur grâce au système AirLock.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions de plateau | 125 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | rond |
| Poids | 0,93 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,78 € HT
/ unité
551,74 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h