Ponceuse Fein 72214900230, Puissance: 750 W | Dimensions de plateau: 230 mm | Poids: 2.5 kg
Ponceuse-polisseuse. WPO 14-25 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72214900230
Rubix :0140-5177484
EAN :4014586862729

Résumé technique
| Puissance | 750 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 230 mm |
| Forme du plateau | rond |
Documents
Détails articles : POLISSEUSE 50H230V WPO14-25E
Poncer, satiner, brosser ou polir avec un même outil : la WPO 14-25 E de Fein couvre plusieurs étapes du traitement de surface. Sa réduction mécanique et son moteur de 1 200 W permettent de conserver une puissance adaptée même à faible vitesse de rotation.
Caractéristiques :
Cette ponceuse-polisseuse peut être utilisée pour le ponçage à sec, le brossage et le polissage. Le réglage continu de la vitesse permet d’adapter la rotation à chaque opération. L’outil accepte différents accessoires de ponçage, de polissage et de brossage compatibles avec sa broche M14.
La réduction mécanique est associée à un moteur haute performance Fein afin de maintenir les capacités de travail à faible vitesse. Un système de blocage de la broche facilite le changement des accessoires. La commande convient aux droitiers comme aux gauchers.
Le démarrage progressif limite la montée brutale en régime lors de la mise en marche. Une protection contre le redémarrage intempestif complète le dispositif. Les roulements à billes sont protégés contre les poussières, tandis que les charbons disposent d’une détection de niveau d’usure avec autorupteur.
Une poignée anti-vibrations est comprise dans l’équipement. L’appareil dispose également d’un câble industriel H 07 de 4 m.
Spécifications :
• Puissance absorbée : 1 200 W
• Puissance utile : 750 W
• Vitesse à vide : 900 à 2 500 min⁻¹
• Diamètre maximal du plateau de ponçage : 230 mm
• Diamètre maximal de l’outil de polissage : 230 mm
• Filetage de l’arbre porte-outil : M14
• Longueur du câble avec fiche : 4 m
• Poids : 2,50 kg
• Niveau de pression acoustique : 84 dB, incertitude 3 dB
• Niveau de puissance acoustique : 95 dB, incertitude 3 dB
• Niveau de crête sonore : 100 dB, incertitude 3 dB
• Vibrations en polissage : 3,5 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
• Vibrations en ponçage de surface : 2,5 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
Normes :
• EN 60745 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs motorisés. Elle définit notamment les méthodes de mesure des émissions vibratoires, qui permettent de comparer les outils et d’estimer l’exposition aux vibrations
• Conformité aux directives de l’Union européenne : le marquage CE indique que l’outil respecte les exigences européennes applicables
Caractéristiques :
Cette ponceuse-polisseuse peut être utilisée pour le ponçage à sec, le brossage et le polissage. Le réglage continu de la vitesse permet d’adapter la rotation à chaque opération. L’outil accepte différents accessoires de ponçage, de polissage et de brossage compatibles avec sa broche M14.
La réduction mécanique est associée à un moteur haute performance Fein afin de maintenir les capacités de travail à faible vitesse. Un système de blocage de la broche facilite le changement des accessoires. La commande convient aux droitiers comme aux gauchers.
Le démarrage progressif limite la montée brutale en régime lors de la mise en marche. Une protection contre le redémarrage intempestif complète le dispositif. Les roulements à billes sont protégés contre les poussières, tandis que les charbons disposent d’une détection de niveau d’usure avec autorupteur.
Une poignée anti-vibrations est comprise dans l’équipement. L’appareil dispose également d’un câble industriel H 07 de 4 m.
Spécifications :
• Puissance absorbée : 1 200 W
• Puissance utile : 750 W
• Vitesse à vide : 900 à 2 500 min⁻¹
• Diamètre maximal du plateau de ponçage : 230 mm
• Diamètre maximal de l’outil de polissage : 230 mm
• Filetage de l’arbre porte-outil : M14
• Longueur du câble avec fiche : 4 m
• Poids : 2,50 kg
• Niveau de pression acoustique : 84 dB, incertitude 3 dB
• Niveau de puissance acoustique : 95 dB, incertitude 3 dB
• Niveau de crête sonore : 100 dB, incertitude 3 dB
• Vibrations en polissage : 3,5 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
• Vibrations en ponçage de surface : 2,5 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
Normes :
• EN 60745 : norme relative à la sécurité des outils électroportatifs motorisés. Elle définit notamment les méthodes de mesure des émissions vibratoires, qui permettent de comparer les outils et d’estimer l’exposition aux vibrations
• Conformité aux directives de l’Union européenne : le marquage CE indique que l’outil respecte les exigences européennes applicables
Points forts
• Vitesse réglable en continu pour adapter le régime au ponçage, au satinage, au brossage et au polissage
• Moteur de 1 200 W avec réduction mécanique pour travailler efficacement à faible régime
• Blocage de broche pour changer rapidement les accessoires
• Démarrage progressif pour éviter les à-coups à la mise en marche
• Protection contre le redémarrage après une coupure de courant
• Charbons avec indicateur d’usure pour anticiper leur remplacement
• Moteur de 1 200 W avec réduction mécanique pour travailler efficacement à faible régime
• Blocage de broche pour changer rapidement les accessoires
• Démarrage progressif pour éviter les à-coups à la mise en marche
• Protection contre le redémarrage après une coupure de courant
• Charbons avec indicateur d’usure pour anticiper leur remplacement
Applications
La ponceuse / polisseuse est destinée au traitement à sec de surfaces en métal, en particulier de l’acier inoxydable. Il peut également être utilisé sur la pierre, les matières plastiques, le bois, les composites, les peintures, les vernis, le mastic et les matériaux similaires.
L'outil convient au ponçage, au satinage, au brossage et au polissage brillant. Selon l’opération, différents équipements peuvent être montés, notamment des plateaux abrasifs, brosses métalliques, roues à lamelles, disques de polissage, éponges, peaux de mouton ou accessoires en feutre.
Le travail générant des poussières nécessite une aspiration adaptée ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI). Le tout doit être réalisé à l’abri des intempéries.
L'outil convient au ponçage, au satinage, au brossage et au polissage brillant. Selon l’opération, différents équipements peuvent être montés, notamment des plateaux abrasifs, brosses métalliques, roues à lamelles, disques de polissage, éponges, peaux de mouton ou accessoires en feutre.
Le travail générant des poussières nécessite une aspiration adaptée ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI). Le tout doit être réalisé à l’abri des intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 750 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 230 mm |
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 2500 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | wpo 14-25 e |
| Type | ponceuse-polisseuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,92 € HT
/ unité
950,30 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


