Ponceuse Makita BO5031J, Puissance: 300 W | Dimensions de plateau: 123 mm | Poids: 1.3 kg
Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO5031J
Rubix :0142-5244620
EAN :0088381652865


Résumé technique
| Puissance | 300 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 123 mm |
| Forme du plateau | rond |
Documents
Détails articles : PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W 125MM MAK-PAC
Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 300 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 123 mm |
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 12000 rpm |
| Poids | 1,3 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,98 € HT
/ unité
181,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours