Ponceuse Atlas Copco 8423 0313 15, Puissance: 160 W | Dimensions de plateau: 150 mm | Poids: 1 kg
Ponceuse Orbitale Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 0313 15
Rubix :3075-5162087
Fabricant :8423031315
EAN :7322590012731


Résumé technique
| Puissance | 160 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Vitesse | 12000 rpm |
Documents
Détails articles : PONCEUSE ORBITALES G2438-6.5I PLAT150 6T SCRATCH-AV/SAC ASPIR
Les ponceuses orbitales G2428/G2438 PRO sont des outils portatifs idéaux pour un ponçage précis et efficace de surfaces rugueuses et fines.
Les ponceuses orbitales PRO sont robustes, durables et compactes avec un boîtier composite et des roulements de haute qualité.
Les carters en aluminium durable et les pièces en acier trempé prolongent la durée de vie de la ponceuse et réduisent les vibrations.
Avec trois diamètres orbitaux différents et différentes solutions d'aspiration de la poussière, la gamme couvre pratiquement tous les besoins.
Type de moteur : Vane.
Incertitude des vibrations : 2.4 m/s².
Consommation d'air à la vitesse à vide : 9 l/s. Poids : 0.9 kg.
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Homologué CEA.
Dimension de flexible recommandée : 10 mm.
Valeur des vibrations : 8.7 m/s².
Puissance maxi. : 0,16 kW.
Incertitude acoustique : 3 dB(A).
Diamètre d'orbite : 5 mm.
Norme de vibrations : ISO28927-3.
Directives UE : 2006/42/EC.
Longueur : 215 mm.
Puissance maxi. : 0,2 HP.
Hauteur au-dessus de la broche : 96 mm.
Puissance acoustique : 96 dB(A).
Taille du plateau : 150mm.
Norme CE : ISO 11148-8.
Les ponceuses orbitales PRO sont robustes, durables et compactes avec un boîtier composite et des roulements de haute qualité.
Les carters en aluminium durable et les pièces en acier trempé prolongent la durée de vie de la ponceuse et réduisent les vibrations.
Avec trois diamètres orbitaux différents et différentes solutions d'aspiration de la poussière, la gamme couvre pratiquement tous les besoins.
Type de moteur : Vane.
Incertitude des vibrations : 2.4 m/s².
Consommation d'air à la vitesse à vide : 9 l/s. Poids : 0.9 kg.
Vitesse à vide maxi : 12 000 r/min.
Homologué CEA.
Dimension de flexible recommandée : 10 mm.
Valeur des vibrations : 8.7 m/s².
Puissance maxi. : 0,16 kW.
Incertitude acoustique : 3 dB(A).
Diamètre d'orbite : 5 mm.
Norme de vibrations : ISO28927-3.
Directives UE : 2006/42/EC.
Longueur : 215 mm.
Puissance maxi. : 0,2 HP.
Hauteur au-dessus de la broche : 96 mm.
Puissance acoustique : 96 dB(A).
Taille du plateau : 150mm.
Norme CE : ISO 11148-8.
Points forts
Bien équilibré pour une manipulation en douceur.
Vibrations réduites.
Excellent pour enlever la matière.
Moins de fatigue de la main.
Vibrations réduites.
Excellent pour enlever la matière.
Moins de fatigue de la main.
Applications
Bien équilibré pour une manipulation en douceur.
Vibrations réduites.
Excellent pour enlever la matière.
Moins de fatigue de la main.
Vibrations réduites.
Excellent pour enlever la matière.
Moins de fatigue de la main.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 160 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Vitesse | 12000 rpm |
| Poids | 1 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,12 € HT
/ unité
637,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours