Ponceuse Makita BO4565, Puissance: 200 W | Dimensions de plateau: 112 x 190 mm | Poids: 1.2 kg
Ponceuse vibrante 200 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO4565
Rubix :0142-5164317
EAN :0088381081740




Résumé technique
| Puissance | 200 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 112 x 190 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
Documents
Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE 200W
Ponceuse vibrante 200 W
- Plateau triangulaire scratch sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux de finition dans les endroits difficiles d'accès
- Plateau triangulaire scratch sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux de finition dans les endroits difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 200 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 112 x 190 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Vitesse | 14000 rpm |
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,00 € HT
/ unité
154,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours