Ponceuse Dewalt DCW220P2-QW, Dimensions de plateau: 75 x 533 mm | Poids: 3 kg
Ponceuse à bande 75x533mm XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCW220P2-QW
Rubix :2325-5470870
EAN :5035048793862

Résumé technique
| Dimensions de plateau | 75 x 533 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | outil électrique |
| Poids | 3 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE 75X533MM 5AH XR 18V LI-ION BRUSHLESS
Ponceuse à bande XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries, chargeur, sac à poussières, coffret TSTAK - Dimension de la bande (mm) : 75 x 533 / Vitesse de défilement (m/min) : 198-320 / 5 vitesses / Ajustement de la bande : Sans outil
Points forts
Conçue pour les professionnels, la ponceuse à bande sans fil First 18V XR 75 x 533 mm de DEWALT est idéale pour la menuiserie, la rénovation et l'entreprise générale. La gâchette à vitesse variable avec un cadran pour la sélection de 5 vitesses verrouillables permet de contrôler les différentes utilisations. Le changement rapide de la courroie permet un remplacement facile du papier de verre. La poignée auxiliaire surmoulée permet une utilisation à deux mains et une bonne prise pour les traçages. Les fonctions de dépoussiérage comprennent un adaptateur pivotant, compatible avec le système Airlock de DEWALT ou un extracteur de poussière standard de 35 mm pour réduire la poussière pendant le ponçage. Le système de contrôle sans fil facilite l'utilisation de l'aspirateur ou du dépoussiéreur DEWALT. Grâce à son moteur brushless, cette ponceuse à bande sans fil offre une grande autonomie et une grande efficacité.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions de plateau | 75 x 533 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | outil électrique |
| Poids | 3 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 V |
| Modèle | dcw220p2-qw |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,51 € HT
/ unité
733,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours










