Ponceuse Bosch GRO 12V-35 (06019C5002), Poids: 0.62 kg
Outil rotatif 12V - GRO12V-35
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : OUTIL MULTIFONCTION GRO 12V-35 12V - SOLO
Points forts
Applications
Informations techniques
| Vitesse | 5000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,62 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 12 v li-ion V |
| Modèle | gro |
Foire aux questions
Cet outil rotatif Bosch GRO 12V-35 est destiné à la coupe du métal et de la pierre, ainsi qu'au meulage, au ponçage et au polissage de surfaces métalliques ou peintes sans eau. Avec les accessoires appropriés, il convient aussi au perçage du bois, des métaux tendres, du plastique et des matériaux de construction légers.
Cet outil rotatif Bosch GRO 12V-35 annonce une vitesse nominale de 5000 à 35,000 min⁻¹ et un diamètre de collet de 3.2 mm.
Cet outil rotatif Bosch GRO 12V-35 est présenté comme compact, ergonomique et doté d'un éclairage LED intégré. Bosch le décrit aussi pour des travaux dans les zones difficiles d'accès.
Cet outil rotatif Bosch GRO 12V-35 affiche un poids avec batterie de 0.62 kg.
Cet outil rotatif Bosch GRO 12V-35 est donné pour une tension nominale de 12.0 V.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- Livraison habituellement sous (24) jours