Ponceuse Makita 9046, Puissance: 600 W | Dimensions de plateau: 115 x 229 mm | Poids: 3.1 kg
Ponceuse vibrante 600 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :9046
Rubix :0142-5021812
EAN :0088381015486


Résumé technique
| Puissance | 600 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 115 x 229 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
Documents
Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE 9046 600W
Ponceuse vibrante 600 W
- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossisage de bois
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossisage de bois
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 600 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 115 x 229 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Vitesse | 6000 rpm |
| Poids | 3,1 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,86 € HT
/ unité
441,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours