Ponceuse Dewalt DCW210NT-XJ, Dimensions de plateau: 125 mm | Poids: 0.93 kg

Ponceuse excentrique XR 18V Brushless 125 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCW210NT-XJ
Rubix :2325-5389994
EAN :5035048711699
PONCEUSE EXCENTRIQUE XR 18V BL 125MM - TSTAK

Résumé technique

Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Poids0,93 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE EXCENTRIQUE XR 18V BL 125MM - TSTAK


Ponceuse excentrique XR 18 V Brushless 125 mm - sans batterie ni chargeur, sac à poussière textile, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK

Points forts

La ponceuse excentrique sans fil XR 18V 125 mm brushless offre la puissance et la durée d'exécution nécessaires pour réaliser un travail en toute liberté. Un régulateur de vitesse couplé à une taille d'orbite de 2,6 mm fournit un contrôle précis pour exécuter différentes tâches. pour facilité l'extraction des poussières, la ponceuse peut être équipée d'un sac à poussière ou raccordée à un aspirateur grâce au système AirLock.

Informations techniques


Attributs
Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Poids0,93 kg
Sans filoui
Tension18 V
365,68 € HT
/ unité
438,82 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h