Pince à sertir Knipex 97 43 66 EVO

Pinces à sertir universelles, Pour connecteurs MC4® et MC4® Evo 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 43 66 EVO
Rubix :7510-5542605
Fabricant :97 43 66 EVO
EAN :4003773090014
PINCE A SERTIR CONTACTS MC4 EVO2

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR CONTACTS MC4 EVO2


97 43 66 EVO Pince à sertir universelle Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Pour une utilisation à une ou deux mains. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. Pince spécialement modifiée : optimisée pour les connecteurs MC4® EVO 2 en 4 / 6 / 10 mm². Positionneur pré-assemblé pour une détermination précise de la position ; positionneur en option 97 49 71 1, tous les connecteurs solaires de la série MC4® peuvent être traités. Norme professionnelle pour les installations photovoltaïques importantes. MC4® est une marque déposée de Stäubli Electrical Connectors AG.

Points forts

pour matrices de sertissage interchangeables

Applications

97 43 66 EVO Pince à sertir universelle Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Pour une utilisation à une ou deux mains. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. Pince spécialement modifiée : optimisée pour les connecteurs MC4® EVO 2 en 4 / 6 / 10 mm². Positionneur pré-assemblé pour une détermination précise de la position ; positionneur en option 97 49 71 1, tous les connecteurs solaires de la série MC4® peuvent être traités. Norme professionnelle pour les installations photovoltaïques importantes. MC4® est une marque déposée de Stäubli Electrical Connectors AG.

Informations techniques


Attributs
415,76 € HT
/ unité
498,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.