Pince à sertir Knipex 97 43 66

Pinces à sertir universelles, Pour connecteurs MC4® et MC4® Evo 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 43 66
Rubix :7510-5542458
Fabricant :97 43 66
EAN :4003773087779
PINCE A SERTIR CONTACTS MC4 2 5/4/6MMCARRE

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR CONTACTS MC4 2 5/4/6MMCARRE


97 43 66 Pince à sertir universelle MC4® & MC4® Evo 2 Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. La matrice de sertissage peut être facilement remplacée à l'aide de deux vis. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions Application : connecteurs de câbles solaires MC4® & MC4® EVO 2, 2,5 / 4 / 6 mm². Les porte-contacts disponibles en option 97 49 66 1 pour MC4® et 97 49 66 1 EVO pour MC4® EVO 2 facilitent le guidage des contacts pendant le processus de sertissage. MC4® est une marque déposée de Stäubli Electrical Connectors AG.

Points forts

pour matrices de sertissage interchangeables

Applications

97 43 66 Pince à sertir universelle MC4® & MC4® Evo 2 Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. La matrice de sertissage peut être facilement remplacée à l'aide de deux vis. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions Application : connecteurs de câbles solaires MC4® & MC4® EVO 2, 2,5 / 4 / 6 mm². Les porte-contacts disponibles en option 97 49 66 1 pour MC4® et 97 49 66 1 EVO pour MC4® EVO 2 facilitent le guidage des contacts pendant le processus de sertissage. MC4® est une marque déposée de Stäubli Electrical Connectors AG.

Informations techniques


Attributs
345,61 € HT
/ unité
414,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.