Pince à sertir Facom 985896, Longueur: 255 mm | Capacité de sertissage min: 10 mm² | Capacité de sertissage max: 25 mm²
Pinces à sertir de production pour embouts de câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985896
Rubix :0139-5042152
EAN :3148519858969


Résumé technique
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 10 mm² |
| Capacité de sertissage max | 25 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR POUR EMBOUTS 985896
Cette pince à sertir pour embouts de câbles Facom offre à la fois précision et fiabilité lors du sertissage. Conçue pour un usage professionnel intensif, elle garantit une connexion électrique sûre et durable tout en étant confortable à utiliser.
Caractéristiques :
La pince à sertir de production Facom se distingue par son mécanisme de sertissage précis et sa solidité à toute épreuve. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle, elle permet de réaliser des sertissages nets et uniformes sur les embouts de câbles. Son gainage en plastique bleu procure une prise en main confortable, agréable pour une utilisation prolongée. En cas de mauvaise manipulation, un système de déverrouillage rapide permet de libérer facilement la pince sans endommager le matériel. L'œil présent à l'extrémité de la branche offre la possibilité d'accrocher l'outil à la ceinture ou à un support, pratique pour les travaux en hauteur ou les postes de production organisés.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : pince à sertir de production pour embouts de câbles.
- Modèle 985755 : matrice à 5 empreintes (0,25 à 0,75 ; 1,0 à 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 mm²).
- Modèle 985896 : matrice à 3 empreintes (10 ; 16 ; 25 mm²).
- Mécanisme de déverrouillage rapide en cas de mauvaise manipulation.
- Gainage ergonomique en plastique bleu.
- Œil d'accrochage à l'extrémité de la branche.
- Matériau : acier haute résistance.
- Garantie : à vie par Facom.
Caractéristiques :
La pince à sertir de production Facom se distingue par son mécanisme de sertissage précis et sa solidité à toute épreuve. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle, elle permet de réaliser des sertissages nets et uniformes sur les embouts de câbles. Son gainage en plastique bleu procure une prise en main confortable, agréable pour une utilisation prolongée. En cas de mauvaise manipulation, un système de déverrouillage rapide permet de libérer facilement la pince sans endommager le matériel. L'œil présent à l'extrémité de la branche offre la possibilité d'accrocher l'outil à la ceinture ou à un support, pratique pour les travaux en hauteur ou les postes de production organisés.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : pince à sertir de production pour embouts de câbles.
- Modèle 985755 : matrice à 5 empreintes (0,25 à 0,75 ; 1,0 à 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 mm²).
- Modèle 985896 : matrice à 3 empreintes (10 ; 16 ; 25 mm²).
- Mécanisme de déverrouillage rapide en cas de mauvaise manipulation.
- Gainage ergonomique en plastique bleu.
- Œil d'accrochage à l'extrémité de la branche.
- Matériau : acier haute résistance.
- Garantie : à vie par Facom.
Points forts
- Sertissage précis et homogène : garantit une connexion électrique sûre et durable sur tous les embouts de câbles standards.
- Polyvalence d'utilisation : deux modèles disponibles pour couvrir une large plage de sections de câbles, de 0,25 à 25 mm².
- Durabilité garantie : conception robuste et garantie à vie assurant un investissement fiable sur le long terme.
- Polyvalence d'utilisation : deux modèles disponibles pour couvrir une large plage de sections de câbles, de 0,25 à 25 mm².
- Durabilité garantie : conception robuste et garantie à vie assurant un investissement fiable sur le long terme.
Applications
Ces pinces à sertir sont idéales pour les ateliers de production, les services de maintenance électrique et les installateurs professionnels dans les bâtiments tertiaires. Elles conviennent parfaitement au montage de câblages électriques, aux interventions de maintenance préventive ou corrective, et aux applications industrielles nécessitant des connexions sûres et propres. Le modèle 985755 est particulièrement adapté aux petits conducteurs les plus communs, tandis que le modèle 985896 cible les sections plus importantes jusqu'à 25 mm².
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 10 mm² |
| Capacité de sertissage max | 25 mm² |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,57 € HT
/ unité
351,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h