Pince à sertir Knipex 97 52 63 A

Pinces à sertir à quatre points pour contacts tournés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 63 A
Rubix :7510-5542585
Fabricant :97 52 63 A
EAN :4003773093565
PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES


97 52 63 A Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés Pince de base sans positionneur pour sertir des contacts tournés mâles et femelles de différents fabricants de 0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 - 14). Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm à l'aide de la molette de réglage. Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage. Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable). Vérification du réglage de base à l'aide de la goupille de contrôle fournie. La gamme d'applications de la pince à sertir peut être étendue en échangeant les positionneurs de différents fabricants de contacts. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Pince dans un coffret en plastique avec insert en mousse, mandrin de contrôle pour vérifier le réglage de base et emplacements pour jusqu'à 3 positionneurs optionnels de la série 97 59 63 xxx. - Application: contacts tournés - Capacité Millimètre carré: 0,08 — 2,5mm² - AWG: 28 — 14 - Diamètre maxi de contact: 5mm

Applications

97 52 63 A Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés Pince de base sans positionneur pour sertir des contacts tournés mâles et femelles de différents fabricants de 0,08 à 2,5 mm² (AWG 28 - 14). Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm à l'aide de la molette de réglage. Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage. Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable). Vérification du réglage de base à l'aide de la goupille de contrôle fournie. La gamme d'applications de la pince à sertir peut être étendue en échangeant les positionneurs de différents fabricants de contacts. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Pince dans un coffret en plastique avec insert en mousse, mandrin de contrôle pour vérifier le réglage de base et emplacements pour jusqu'à 3 positionneurs optionnels de la série 97 59 63 xxx. - Application: contacts tournés - Capacité Millimètre carré: 0,08 — 2,5mm² - AWG: 28 — 14 - Diamètre maxi de contact: 5mm

Informations techniques


Attributs
714,73 € HT
/ unité
857,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.