Pince à sertir Knipex 97 78 180, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 78 180
Rubix :7510-5313351
EAN :4003773072003
PINCE SERTIR 180MM EMBOUT 0,25-16MM2 1000V

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR 180MM EMBOUT 0,25-16MM2 1000V


Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'électricité et de l'informatique, la 97 78 180 de Knipex permet un sertissage précis et fiable des embouts de câble.

Caractéristiques :
Cette pince à sertir Knipex est conçue pour offrir une prise en main confortable. Son corps en acier à outils spécial, forgé et trempé à l'huile, garantit une durabilité exceptionnelle. Elle est dotée de poignées isolées par gaines bi-matière, assurant une sécurité optimale lors des interventions sur installations sous tension. Sa forme élancée permet un accès facile même dans les espaces restreints. Les neuf cavités profondes à faces latérales coniques assurent un positionnement précis de l'embout, tandis que les profils de sertissage demi-ronds marqués offrent une fixation fiable de la cosse au conducteur. Sous réserve de choisir la bonne encoche, le sertissage est facilité par un effet de levier bien calibré.

Spécifications :
- Référence produit : 97 78 180
- Longueur : 180 mm.
- Largeur : 54 mm.
- Hauteur : 28 mm.
- Poids net : 254 g.
- Matériau : acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.
- Finition : polie.
- Type de poignée : poignées isolées par gaines bi-matière.
- Capacité de sertissage : de 0,25 à 16 mm².
- Nombre de cavités : 9.

Normes :
- Conforme à la norme DIN EN 60900.
- Conforme à la norme IEC 60900.
- Certifiée VDE.
- Conforme REACH (ne contient pas de substances SVHC).
- Sertissage conforme à la norme DIN 46228 (1 & 4).

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces haut de gamme. Forte de plus de 140 ans d’expérience, la marque est reconnue pour son engagement envers la qualité, l’innovation et la fiabilité. Knipex conçoit et produit près de 1 000 modèles de pinces exportées dans plus de 100 pays. L'entreprise investit continuellement dans des technologies de fabrication modernes et dans le développement durable. Elle est réputée pour ses outils précis, ergonomiques et extrêmement durables, plébiscités par les professionnels du monde entier.
Light and slim design. Also as VDE version. Easy crimping due to optimised transmission ratio. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4 from 0.25 to 16 mm². Improved leverage for 30% easier crimping. Light and slim design. Crimping in marked half-round dies for reliable connections between the sleeve and the conductor. 9 particularly deep dies with conical side faces. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Réduction de l'effort de sertissage grâce à une démultiplication optimisée.
- Fixation fiable des embouts grâce aux profils demi-ronds marqués.
- Utilisation sécurisée sur installations sous tension avec poignées isolées certifiées VDE.

Applications

La pince 97 78 180 est utilisée dans les secteurs de l'électricité domestique, de l'électrotechnique et de l'informatique, notamment pour la réalisation de connexions sûres dans des armoires de commande, des installations électriques, ou encore des baies informatiques. Elle convient particulièrement aux travaux sur équipements sous tension grâce à son isolation certifiée.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids254 g
7 188,04 HT
/ unité
8 625,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.