Pince à sertir Knipex 97 54 26, Longueur: 190 mm
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 54 26
Rubix :7510-5314100
EAN :4003773079866



Documents
Détails articles : PINCE SERTIR MICRO-FIT SERTISS. PARALL
Mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs. Pour connexions électriques sans soudage. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Positionneur monté pour fiches D-Sub miniatures, pour un positionnement exact du connecteur et du câble. Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Poids | 305 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,23 € HT
/ unité
720,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours