Pince à sertir Knipex 97 52 33, Longueur: 220 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 10 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 52 33
Rubix :7510-5313569
EAN :4003773051862





Résumé technique
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR PRECIFORCE AV. 1 PROFIL
Pour connexions électriques sans soudage. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
| Poids | 478 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,11 € HT
/ unité
288,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours