Pince à sertir Knipex 97 52 20, Longueur: 195 mm | Capacité de sertissage min: 1.72 mm² | Capacité de sertissage max: 6.48 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 52 20
Rubix :7510-5313966
EAN :4003773026853



Résumé technique
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 1,72 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6,48 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL
La pince à sertir Knipex 97 52 20 assure des connexions coaxiales BNC et TNC pour de nombreux câbles RG. Sa tête coudée à 20° et son mécanisme de blocage forcé garantissent une pression de sertissage calibrée en usine.
Caractéristiques :
La pince intègre un mécanisme de blocage forcé (déverrouillable), qui ne libère les mors qu'après l'atteinte de la pression de sertissage préréglée en usine. Un réajustement manuel de cette pression reste possible selon les besoins de l'utilisateur. La démultiplication par genouillère amplifie la force appliquée dans un espace réduit et limite l'effort nécessaire par rapport à des pinces à sertir courantes.
Sa tête coudée à 20°, son poids réduit et sa forme courte favorisent une bonne prise en main. La matrice de sertissage installée n'est pas interchangeable ; elle vise les connecteurs coaxiaux BNC et TNC destinés aux câbles RG 58, 59, 62, 71 et 223. Deux procédés distincts permettent de fixer, d'une part, la broche du contact central, et d'autre part, la cosse de sertissage de la gaine contre le boîtier du connecteur et le blindage du câble.
Spécifications :
- Référence : 97 52 20.
- Poids : 380 g.
- Dimensions : 195 x 77 x 20 mm.
- Finition : brunie.
- Poignées : gaines bi-matière.
- Nombre de positions de sertissage : 3.
- Profondeur de sertissage : 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm.
- Matériau des mors : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile.
- Compatibilité : connecteurs pour câbles coaxiaux BNC et TNC, RG 58, 59, 62, 71, 223.
Normes :
Le produit respecte le règlement REACH, qui encadre l'enregistrement et l'autorisation des substances chimiques utilisées en Europe. Contient une substance SVHC.
Caractéristiques :
La pince intègre un mécanisme de blocage forcé (déverrouillable), qui ne libère les mors qu'après l'atteinte de la pression de sertissage préréglée en usine. Un réajustement manuel de cette pression reste possible selon les besoins de l'utilisateur. La démultiplication par genouillère amplifie la force appliquée dans un espace réduit et limite l'effort nécessaire par rapport à des pinces à sertir courantes.
Sa tête coudée à 20°, son poids réduit et sa forme courte favorisent une bonne prise en main. La matrice de sertissage installée n'est pas interchangeable ; elle vise les connecteurs coaxiaux BNC et TNC destinés aux câbles RG 58, 59, 62, 71 et 223. Deux procédés distincts permettent de fixer, d'une part, la broche du contact central, et d'autre part, la cosse de sertissage de la gaine contre le boîtier du connecteur et le blindage du câble.
Spécifications :
- Référence : 97 52 20.
- Poids : 380 g.
- Dimensions : 195 x 77 x 20 mm.
- Finition : brunie.
- Poignées : gaines bi-matière.
- Nombre de positions de sertissage : 3.
- Profondeur de sertissage : 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm.
- Matériau des mors : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile.
- Compatibilité : connecteurs pour câbles coaxiaux BNC et TNC, RG 58, 59, 62, 71, 223.
Normes :
Le produit respecte le règlement REACH, qui encadre l'enregistrement et l'autorisation des substances chimiques utilisées en Europe. Contient une substance SVHC.
For solder-free electrical connections. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Good handling due to 20° angled head, low weight and short design. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
Points forts
- Le blocage forcé déverrouillable évite tout relâchement prématuré des mors et sécurise chaque sertissage.
- La pression calibrée en usine limite les erreurs de réglage et homogénéise la qualité des connexions réalisées.
- La démultiplication par genouillère réduit l'effort manuel requis et facilite un travail prolongé.
- La tête coudée à 20°, le poids réduit et la forme courte améliorent le confort de prise en main.
- Le réajustement manuel de la pression permet d'adapter le sertissage à des cas particuliers.
- La pression calibrée en usine limite les erreurs de réglage et homogénéise la qualité des connexions réalisées.
- La démultiplication par genouillère réduit l'effort manuel requis et facilite un travail prolongé.
- La tête coudée à 20°, le poids réduit et la forme courte améliorent le confort de prise en main.
- Le réajustement manuel de la pression permet d'adapter le sertissage à des cas particuliers.
Applications
Le sertissage de connecteurs coaxiaux BNC et TNC concerne des câbles RG 58, 59, 62, 71 et 223, utilisés notamment en instrumentation de mesure, en télécommunications et en installation de réseaux vidéo ou radio. Cet outil convient à des interventions en atelier comme sur site, lors de travaux de câblage, de maintenance d'équipements électroniques ou de mise en place d'infrastructures de test. La forme courte et le poids limité facilitent les interventions en espace restreint, par exemple à l'intérieur de baies techniques ou d'armoires électriques. Les secteurs concernés incluent la maintenance industrielle, l'audiovisuel professionnel et les télécommunications, chacun demandant des connexions coaxiales fiables et reproductibles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 1,72 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6,48 mm² |
| Poids | 380 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,51 € HT
/ unité
363,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours