Pince à sertir Knipex 97 43 200 A, Longueur: 200 mm

Pince à sertir universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 43 200 A
Rubix :7510-5313970
EAN :4003773071587
PINCE SERTIR UNIVERS. 200MM SANS PROFIL

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR UNIVERS. 200MM SANS PROFIL


pince sans profil de sertissage, sans mallette Pour connexions électriques sans soudage. Mouvement de sertissage quasiment parallèle. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant. Poignées ergonomiques. Vaste gamme de profils de sertissage pour pratiquement toutes les connexions serties actuelles (voir réf. 97 49.). Autres profils spéciaux sur demande. Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Poids574 g
198,51 € HT
/ unité
238,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.