Pince à sertir Knipex 97 22 240, Longueur: 240 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Pince à sertir universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 22 240
Rubix :7510-5266428
EAN :4003773070726

Résumé technique
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR
Pour couper et dénuder les câbles et pour sertir les cosses et les connecteurs isolés et non isolés, et les connecteurs ouverts. Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6. M 3. M 3,5. M 4 et M 5. Plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée. acier spécial, haute résistance
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 300 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 € HT
/ unité
34,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours