Pince à sertir Knipex 97 53 18 SB, Longueur: 200 mm | Capacité de sertissage min: 0.14 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir Twistor16

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 53 18 SB
Rubix :7510-5389282
EAN :4003773082736
PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE

Résumé technique

Longueur200 mm
Capacité de sertissage min0,14 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE


Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228. Partie 1 + 4. 8 positions d’enclenchement sensibles. Adaptation automatique à la taille voulue des embouts de câble : aucune erreur de sertissage due à un mauvais profil de sertissage ou à un mauvais réglage. Sertissage d’embouts de câbles jumelés possible jusqu’à 2 x 6 mm². Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Rapports de démultiplication favorables grâce à une mécanique par genouillère. La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Points forts

Profil de sertissage pivotable à 360°

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Capacité de sertissage min0,14 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids478 g
222,74 HT
/ unité
267,29 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.