Pince à sertir Knipex 97 52 30, Longueur: 220 mm | Capacité de sertissage min: 1.5 mm² | Capacité de sertissage max: 10 mm²

Pince à sertir PreciForce

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 30
Rubix :7510-5313567
EAN :4003773051855
PINCE A SERTIR PRECIFORCE AV. 1 PROFIL

Résumé technique

Longueur220 mm
Capacité de sertissage min1,5 mm²
Capacité de sertissage max10 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR PRECIFORCE AV. 1 PROFIL


La pince à sertir KNIPEX PreciForce est conçue pour le sertissage précis de connecteurs non isolés à entrée de câble ouverte. Elle associe un profil de sertissage usiné avec précision et un mécanisme à blocage forcé pour garantir une connexion mécanique et électrique fiable dans le temps.

Caractéristiques :
La pince à sertir KNIPEX PreciForce 97 52 30 est dédiée aux connecteurs non isolés avec entrée de câble ouverte. Le mécanisme de démultiplication par genouillère génère une pression contrôlée tout en limitant l’effort à fournir lors de l’actionnement. Un blocage forcé empêche l’ouverture de la pince tant que la pression de sertissage préréglée n’est pas atteinte, ce qui sécurise chaque opération. La pression est calibrée en usine et peut être réajustée si nécessaire. L’ensemble est logé dans une construction compacte et légère, avec des poignées bi-matières favorisant une prise en main stable pendant les opérations répétées.

Spécifications :
• Nombre de positions de sertissage : 5.
• Capacité de sertissage : 1,5 à 10,0 mm².
• Plage AWG : 16 – 8.
• Dimensions : 220 × 70 × 31 mm.
• Poids net : 477 g.
• Matériau : acier électrique au chrome-vanadium.
• Traitement : trempé à l’huile.
• Poignées : gaines bi-matières.

Normes :
• DIN 46267 : la pince est destinée au sertissage de connecteurs non isolés conformes à cette norme, qui définit les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des manchons à sertir.
• REACH SVHC : le produit contient, au niveau de certains composants, des substances inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) au sens du règlement REACH.
For solder-free electrical connections. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. High transmission of force thanks to lever action for fatigue-reduced working. Good handling thanks to favourable handle position, low weight, compact design and ergonomically shaped handles. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Points forts

• Profils de sertissage usinés avec précision, spécifiquement conçus pour les connecteurs non isolés à entrée de câble ouverte
• Pression de sertissage calibrée, assurant une qualité de connexion régulière sur toute la plage d’utilisation
• Blocage forcé intégré, évitant toute ouverture prématurée et limitant les erreurs de sertissage
• Effort manuel limité grâce à la démultiplication par genouillère
• Conception compacte facilitant les interventions dans des espaces contraints.

Applications

La pince à sertir KNIPEX PreciForce est utilisée pour le sertissage de connecteurs non isolés dans des opérations de câblage électrique. Elle trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les services de maintenance industrielle et les environnements de production où la répétabilité des assemblages est recherchée. Elle convient aux travaux sur faisceaux, armoires électriques ou équipements nécessitant des connexions mécaniques et électriques fiables, sur des sections de conducteurs comprises entre 1,5 et 10,0 mm².

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Capacité de sertissage min1,5 mm²
Capacité de sertissage max10 mm²
Poids477 g
213,62 HT
/ unité
256,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.