Pince à sertir Knipex 97 72 180, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir pour férules

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 72 180
Rubix :7510-5313554
EAN :4003773060185
PINCE A SERTIR 180MM EMBOUTS 0,25-16MM2

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR 180MM EMBOUTS 0,25-16MM2


Conçue pour réaliser des sertissages de ferrules précis, fiables et durables sur des embouts de câble de 0,25 à 16 mm², la Knipex 97 72 180 est très maniable.

Caractéristiques :
Cette pince à sertir les embouts se distingue par sa conception légère et élancée qui permet une utilisation confortable même dans les espaces restreints. Elle est dotée de neuf cavités de sertissage coniques, assurant un positionnement optimal des embouts de câble et une connexion fiable avec le conducteur. Sa démultiplication interne a été spécialement conçue pour réduire l’effort nécessaire, tout en garantissant un sertissage puissant et régulier. Les poignées ergonomiques sont composées de trois matériaux différents pour une prise en main optimale et un confort d’utilisation accru. La précision des profils de sertissage est adaptée au volume total du fil et de l’embout, évitant ainsi toute erreur de positionnement.

Spécifications :
- Longueur : 180 mm.
- Largeur : 55 mm.
- Épaisseur : 21 mm.
- Poids : 242 g.
- Capacité de sertissage : de 0,25 à 16 mm².
- Nombre de cavités de sertissage : 9.
- Profils de sertissage : demi-ronds avec côtés coniques.
- Matériau : acier spécial pour outils, forgé et trempé à l’huile.
- Finition : polie.
- Poignées : ergonomiques, bi-matières confort avec deux emplacements KNIPEXtend.

Normes :
Respecte les exigences des normes DIN 46228 partie 1 et 4 pour le sertissage des embouts de câble. Conforme au règlement REACH et ne contient aucune substance SVHC.

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication d’outils à main de précision pour les professionnels. Depuis plus de 140 ans, Knipex innove dans le domaine de la pince. La marque est reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses produits, sa recherche constante d’amélioration et son engagement envers la durabilité. Knipex investit régulièrement dans la modernisation de ses outils de production et dans le développement durable, alliant tradition et innovation pour répondre aux besoins des professionnels de l’industrie, de l’électricité, de la plomberie, de l’automobile et bien d’autres secteurs.
Light and slim design. Also as VDE version. Easy crimping due to optimised transmission ratio. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4 from 0.25 to 16 mm². Improved leverage for 30% easier crimping. Light and slim design. Crimping in marked half-round dies for reliable connections between the sleeve and the conductor. 9 particularly deep dies with conical side faces. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Sertissage précis grâce à neuf cavités profondes pour une connexion fiable et durable.
- Réduction significative de l’effort grâce à une démultiplication optimisée.
- Confort d’utilisation accru avec des poignées ergonomiques bi-matières.
- Fabrication européenne gage de qualité et de tracabilité.

Applications

La pince à sertir Knipex 97 72 180 est idéale pour les travaux d’électricité domestique, les systèmes automatisés, l’informatique, l’électronique ou encore la maintenance industrielle. Elle convient parfaitement pour les installations d’éclairage, les tableaux électriques, les automates, les composants électroniques, et les réseaux informatiques.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids242 g
77,57 HT
/ unité
93,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.