Pince à sertir Knipex 97 62 145 A, Longueur: 150 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²
Pince à sertir pour férules
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 62 145 A
Rubix :7510-5313551
EAN :4003773060154

Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 2,5 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR 145MM EMBOUTS 0,25-2,5MM2
Pour le sertissage des férules d'extrémité de fil selon DIN 46228 partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm². Sertissage dans des profils trapézoïdaux façonnés pour la connexion de la férule et du fil. Acier électrique au vanadium forgé, trempé dans l'huile.
For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4 in the range from 0.25 up to 2.5 mm². Crimping in marked trapezoidal dies for reliable connections between the sleeve and the conductor. Vanadium electric steel. Forged, oil-hardened.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 2,5 mm² |
| Poids | 170 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,27 € HT
/ unité
56,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h