Pince à sertir Wiha 45796, Longueur: 250 mm | Capacité de sertissage min: 2.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Pince à sertir pour connecteurs MC4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :45796
Rubix :4394-5542698
EAN :4010995457969





Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 2,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR MC4 CONNECTEURS MC4 2,5 - 4 - 6 MM2
Le bon fonctionnement des systèmes photovoltaïques dépend principalement de la qualité des connexions électriques entre les modules solaires et l'onduleur. Une connexion bien sertie et fiable joue alors un rôle clé. Avec l’outil de sertissage photovoltaïque pour connecteur solaire MC4 de Wiha, les câbles solaires d’un diamètre de 2,5 / 4 / 6 mm² (14 |12 | 10 AWG) peuvent être facilement sertis. Lors du sertissage, la force de pressage s’adapte automatiquement aux différentes sections et assure ainsi un sertissage correct et complet. La fonction de déverrouillage de secours permet d’interrompre manuellement le sertissage à tout moment. De plus, la pince à sertir offre une visibilité optimale du processus de sertissage aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers grâce aux inserts de sertissage vissés. De plus, les poignées souples, ergonomiques et anti-dérapantes avec protection anti-glissement permettent une utilisation confortable. La pince à sertir photovoltaïque avec mécanisme de levier, assure une transmission de puissance élevée et simplifie votre travail.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 2,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 605 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,78 € HT
/ unité
246,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours