Pince à sertir Knipex 97 33 02, Longueur: 250 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 25 mm²

Pince à sertir MultiCrimp®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 33 02
Rubix :7510-5291710
EAN :4003773066934
MULTICRIMP

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max25 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MULTICRIMP


La pince à sertir Knipex MultiCrimp® 97 33 02 avec porte-profils est l'outil idéal pour les professionnels en quête de polyvalence et de fiabilité. Conçue pour réaliser les sertissages les plus courants avec précision, elle remplace plusieurs pinces grâce à ses inserts interchangeables.

Caractéristiques :
Cette pince est conçue pour offrir un confort d'utilisation sans pareil tout en garantissant une qualité de sertissage professionnelle. Dotée d'un mécanisme à cliquet déverrouillable et de matrices de précision, elle assure un sertissage homogène, fiable et conforme. Le changement des matrices se fait rapidement, sans outil, grâce à un système de verrouillage innovant qui garantit une fixation stable et sans jeu. Le porte-profils intégré, transportable à la ceinture, permet de garder les inserts à portée de main. Cette pince est particulièrement appréciée dans les situations de travail intensif. Elle limite les allers-retours à la caisse à outils en regroupant plusieurs fonctions en un seul outil.

Spécifications :
- Référence Knipex : 97 33 02.
- Longueur : 250 mm.
- Poids net : 870 g.
- Largeur et épaisseur : 75 x 28 mm.
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile.
- Finition de la pince : brunie.
- Poignées : poignées multimatières.
- Nombre de positions de sertissage : 5.
- Capacité : 0,5 à 25 mm².

Normes :
- Conforme à la réglementation REACH (contient des substances SVHC).
- Conforme aux exigences des normes DIN 46234 et DIN 46235 pour le sertissage des cosses isolées.
- Conforme aux normes DIN 46341 et DIN 46267 pour le sertissage des connecteurs non isolés.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les outils de haute précision pour les professionnels de l'industrie, de l'artisanat et de la maintenance. Fondée il y a plus de 140 ans, la marque est aujourd'hui reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces, conçues et produites dans ses usines de Wuppertal. Chaque outil est le fruit d'un savoir-faire pointu, d’une innovation constante et d’un contrôle qualité rigoureux.
Also for insulated and non-insulated end sleeves (ferrules) 10 / 16 / 25 mm². Universal indent crimping die for non-insulated connectors. Set composed of pliers and quick changer magazine for current crimping requirements. For solder-free electrical connections. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock with very fine adjustment (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Ergonomically shaped two-colour dual component handles for one and two-hand operation. Very easy and quick change of crimp profiles. No additional tools required. Interchangeable profiles are securely held in the tool. Secure and dirt-proof storage of the interchangeable profiles in a round magazine. Round magazine with practical belt clip - interchangeable profiles are always ready to hand. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened. Round magazine: plastic, fibreglass-reinforced.

Points forts

- Polyvalence exceptionnelle : remplace jusqu'à cinq pinces grâce à ses inserts interchangeables, couvrant une large gamme de connecteurs.
- Gain de temps : changement rapide des matrices sans outil, idéal pour les interventions en série.
- Qualité constante : pression de sertissage calibrée en usine pour des résultats fiables et réguliers.

Applications

La pince à sertir MultiCrimp® est destinée aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs d’équipements industriels ou d’infrastructures électriques. Elle s’utilise dans les chantiers de grande envergure, les ateliers de fabrication, ou en maintenance itinérante. Idéale pour le sertissage de cosses, embouts et connecteurs isolés ou non, elle convient aux travaux répétitifs et précis.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max25 mm²
Poids870 g
526,20 HT
/ unité
631,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.