Pince à sertir Knipex 97 78 180 T, Longueur: 180 mm

Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage isolé 10V - Œillet antichute

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 78 180 T
Rubix :7510-5313352
EAN :4003773081531
PINCE SERTIR 180MM EMBOUT 0,25-16MM2 TT

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR 180MM EMBOUT 0,25-16MM2 TT


Pince à sertir manuelle 180mm - Gainage bi-matière - Isolée 10V - Pour le sertissage d'embouts de câble de 0,25 à 16mm² - Sertissage à ergot avec matrices demi-rondes - 9 cavités coniques - Sertissage aisé - Avec œillet antichute
Construction légère et élancée. Également disponible en version VDE. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Démultiplication améliorée pour un sertissage 30 % plus facile. Construction légère et élancée. Sertissage avec profils demi-ronds marqués pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Poids260 g
94,99 € HT
/ unité
113,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.