Pince à dénuder Roebuck 845347, Longueur: 195 mm
Pince à dénuder universelle autoréglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :845347
Rubix :C600-5181999
EAN :3660338076107
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER UNIVERSELLE AUTO-REGLABLE
Ajustage automatique unique de la profondeur d’incision de l’isolant.
Evite l’endommagement du conducteur.
Réglage entièrement automatique sur les différentes sections de câbles de 0,03 à 10,0 mm2
Mâchoires en acier avec couteaux intégrés :
- permet l’enlèvement des matières isolantes difficiles telle que Teflon et radox.
- empêche le câble de glisser.
Ouverture automatique quand l’opération de dénudage est terminée.
Coupe fils et coupe câble jusqu’à :
- 10 mm2 pour conducteur en cuivre et aluminium multifilaire.
- 6,0 mm2 pour conducteur unifilaire.
Lame, butée et mâchoires sont facilement remplaçables.
Corps en polyamide renforcé de fibres de verre.
Poids :150 grammes.
Fabrication allemande.
Points forts
Réglage entièrement automatique, dénudage précis de 0,03 à 10 mm2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,42 € HT
/ unité
109,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h