Pince à dénuder Knipex 13 46 165, Forme des becs: Plat | Longueur: 165 mm | Capacité de coupe: 3.2 mm

Pince à dégainer 1000V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 46 165
Rubix :7510-5285119
EAN :4003773079699
PINCE DEGAINER ACCES DIFFI. CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becsplat
Capacité de coupe3,2 mm
Longueur165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DEGAINER ACCES DIFFI. CHROME 1000V


Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles ronds et hydrofuges usuels (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l’inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arrêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur.
For time-saving stripping of all round sheathed and damp-proof installation cables (e.g. NYM cable). Simplified access especially into deep mounted junction boxes thanks to slim head design and optimally angled cable sheath cutter. Strip cables easily and without damage thanks to circular cutting edge with depth limiter. Suitable for universal use: precision wire stripping holes for conductors from 1.5 and 2.5 mm². With side cutters for cutting and trimming conductors, wires, small screws and nails. All cutters additionally induction hardened to approx. 61 HRC for high wear resistance. 30 % lighter than comparable pliers. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

Caractéristiques pour la pince KNIPEX 1346165 :
Protection jusqu'à 1000 V
Valeurs de dégainage : 8 -13 Ø mm
Capacités de dénudage : 1,5/ 2,5 mm²
Longueur : 165 mm - Poids : 190 g

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Capacité de coupe3,2 mm
Longueur165 mm
Poids190 g
57,75 € HT
/ unité
69,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h