Pince à dénuder SAM 244-18, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 3.5 mm

Pince A Denuder Automatique A Peigne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :244-18
Rubix :0149-5009871
EAN :3272670279063
PINCE A DENUDER 244-18

Résumé technique

Capacité de coupe3,5 mm
Longueur180 mm
Poids363 g

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER 244-18


Pince à dénuder automatique. Parfaitement adaptée aux travaux de série pour un usage répétitif. Une butée réglable permet de dénuder une longueur déterminée de fil souple ou rigide sans risque de détériorer ceux-ci. Livrée avec un jeu de peignes standard 244 A. Capacité de dénudage : 1,1 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 3,4 - 3,5 mm. Présentation : chromé, branches revêtues en PVC.

Points forts

Adaptée aux travaux de série pour un usage répétitif.

Applications

Une pince à dénuder est un outil qui permet de dénuder des fils électriques.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe3,5 mm
Longueur180 mm
Poids363 g
137,90 HT
/ unité
165,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h