Pince à dénuder Knipex 12 52 195 SB, Longueur: 190 mm

Pince à dénuder automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :12 52 195 SB
Rubix :7510-5404209
Fabricant :12 52 195 SB
EAN :4003773085997
PINCE A DENUDER AUTOM. PRECISTRIP16

Résumé technique

Longueur190 mm
Poids180 g

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER AUTOM. PRECISTRIP16


La pince KNIPEX PreciStrip 16 permet de dénuder automatiquement l'isolant et, grâce à des réglages de précision, elle fonctionne là où d'autres systèmes automatiques échouent.

Le spectre d'application du modèle KNIPEX PreciStrip16 est étendu : les câbles fins, flexibles et rigides peuvent être dénudés rapidement et avec précision. La plage de capacité est comprise entre 0,08 et 16 mm². Grâce à un réglage de précision, ce nouvel outil peut dénuder automatiquement les câbles, même là où les systèmes automatiques traditionnels n'y parviennent pas toujours. La pince peut être facilement ajustée à l'aide d'une molette pour certains matériaux spéciaux ou selon les exigences en matière de température. Les lames de dénudage paraboliques garantissent une coupe précise. Les mors semi-circulaires en métal assurent une préhension parfaite.

Les composants clés de cette pince à dénuder haute technologie sont ses lames de dénudage paraboliques qui coupent d'abord l'isolant des câbles ronds à fils fins ou rigides, puis le dénudent automatiquement vers l'arrière. La paire de lames enserre en grande partie l'isolant et convient donc à de nombreux matériaux flexibles.

 

Une préhension ferme sur tous les types de câbles

Les mors rainurés semi-circulaires assurent une bonne préhension et retiennent fermement pratiquement tous les matériaux isolants. La pince à dénuder KNIPEX PreciStrip 16 comporte également un coupe-câbles sur le dessus, qui découpe de manière fiable des câbles jusqu'à 16 mm². Une butée de longueur réglable est présente pour les travaux de précision répétitifs.

Points forts

  •  Une même pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
  •  Bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par l'action des lames paraboliques
  •  Un mécanisme automatisé breveté règle la profondeur de la coupe ; le point neutre de l'automatisme peut être réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement particulières (matériau isolant, température)
  •  Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm²
  •  Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
  •  Zone d'inscription pour personnalisation
  •  Utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières
  •  Avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
  •  Bloc lames facilement remplaçable
  •  Avec coupe-câble sur le dessus pour conducteurs Cu et Alu fils fins jusqu'à 16 mm² (AWG 6), unifilaires jusqu'à 6 mm² (AWG 10)

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Poids180 g
163,82 € HT
/ unité
196,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h