Pince à dénuder Gedore 8146, Forme des becs: Plat | Longueur: 191 mm | Capacité de coupe: 10 mm

Pince à dénuder auto-ajustable 8146

Voir les informations techniques

Références

Gedore :8146
Rubix :8965-5441227
Fabricant :1830805
EAN :4010886855188
PINCE A DENUDER AVEC INSERT MODULAIRE 8146-1, 8146

Résumé technique

Forme des becsplat
Capacité de coupe10 mm
Longueur191 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A DENUDER AVEC INSERT MODULAIRE 8146-1, 8146


La pince à dénuder Gedore 8146 est un outil auto-ajustable conçu pour les installations électriques modernes. Grâce à son système modulaire, elle permet de travailler avec précision sur une large gamme de conducteurs sans réglage manuel.

Caractéristiques :
La pince à dénuder Gedore 8146 est un outil de coupe et de dénudage auto-ajustable conçu pour les installations électriques et les circuits électriques. Son mécanisme s’adapte automatiquement au diamètre du conducteur, permettant de dénuder jusqu’à 90 % des fils sans réglage supplémentaire. L’outil est équipé d’un insert modulaire avec lame plate, facilement interchangeable selon les besoins. Ce système modulaire offre une grande polyvalence : il permet d’utiliser différents types de lames (droite ou circulaire) pour traiter plusieurs matériaux d’isolation tels que le PVC ou le PTFE. L’ergonomie de la pince favorise une prise en main sûre et un travail précis, même sur de petites sections de fils.

Spécifications :
- Référence : 8146.
- Dimensions : 191 × 123 × 20 mm.
- Poids : 180 g.
- Capacité de dénudage sur gaine PVC avec lame plate (fournie) : 0,02 à 10 mm²
- Coupe : conducteurs flexibles jusqu’à 10 mm² et rigide jusqu'à 1,5 mm².
- Insert modulaire n° 8146-1 inclus (lame droite).
- Coloris : gris.
- Matière : acier et PVC.

Points forts

- Permet de dénuder la majorité des fils sans réglage manuel grâce au mécanisme auto-ajustable.
- Offre une manipulation confortable et sûre pour un usage intensif.
- Utilisable avec une lame droite ou circulaire pour plus d'adaptabilité.
- Dénudage et coupe dans un seul outil.

Applications

La 8146 de Gedore est conçue pour les travaux d’installation et de maintenance électrique en milieu industriel et tertiaire. Elle s’utilise dans les ateliers, les postes de montage et les environnements de production pour le dénudage de conducteurs isolés en PVC ou en PTFE. L’outil convient aux électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs de systèmes et responsables d’assemblage électrique.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Capacité de coupe10 mm
Longueur191 mm
Poids180 g
165,10 HT
/ unité
198,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours