Pince à dénuder Facom 194A.17CPE, Forme des becs: Droit | Longueur: 170 mm | Capacité de coupe: 6 mm
Pince à dénuder de 0,5 à 6 mm²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :194A.17CPE
Rubix :0139-5297047
EAN :3662424087233


Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Capacité de coupe | 6 mm |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER AVEC COUPE-FIL 194A.17CPE (UC10)
• Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
• Ressort de rappel métallique.
• Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
• Présentation : chromée.
• Ressort de rappel métallique.
• Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
• Présentation : chromée.
Applications
• Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm².
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Capacité de coupe | 6 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 185 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,24 € HT
/ unité
44,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h