Pince à dénuder Gedore 8098-160 JC, Forme des becs: Pointu | Longueur: 160 mm | Capacité de coupe: 10 mm

Pince à dénuder 8098

Voir les informations techniques

Références

Gedore :8098-160 JC
Rubix :8965-5307040
Fabricant :6708630
EAN :4010886670866
PINCE A DENUDER 160 MM 8098-160 JC

Résumé technique

Forme des becspointu
Capacité de coupe10 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A DENUDER 160 MM 8098-160 JC


La pince à dénuder Gedore 8098-160 JC permet le dénudage de fils à un ou plusieurs conducteurs. Conçue pour un usage professionnel, elle associe une mâchoire en V, un ressort d’ouverture et une poignée bi-matière ergonomique confortable.

Caractéristiques :
Cette pince à dénuder classique est conçue pour retirer proprement l’isolation plastique des conducteurs à un ou plusieurs brins. Son bec en forme de V favorise une coupe précise sans endommager le fil. Le système à ressort intégré assure une auto-ouverture fluide, accélérant les manipulations successives. Une vis de blocage moletée avec une bague permet d’ajuster et de maintenir le réglage selon la section de fil travaillée. Les poignées bi-matières en bleu et noir offrent une excellente prise en main et un confort accru, même en usage prolongé.

Spécifications :
- Référence : 8098-160 JC.
- Longueur totale : 160 mm.
- Longueur des becs : 43,5 mm.
- Largeur des becs fermés : 18,5 mm.
- Épaisseur : 8,5 mm.
- Section de fil compatible : 0,8 à 6,0 mm².
- Masse : 0,198 kg.
- Matériau : acier traité à chaud.
- Coloris : bleu et noir.
- Type de mâchoire : en V.
- Poignée : bi-matière ergonomique.
- Auto-ouverture : oui, avec ressort.
- Vis de blocage : intégrée.
- Isolation VDE : non.

Points forts

- Compatible avec les fils rigides et multibrins.
- Dénudage précis et propre grâce à la mâchoire en V.
- Réduit la fatigue musculaire grâce à la poignée bi matière ergonomique.

Applications

La pince à dénuder Gedore 8098-160 JC s’emploie dans de nombreux environnements techniques, notamment :
- Maintenance électrique.
- Production industrielle.
- Montage de tableaux électriques.
- Ateliers de câblage.
- Câblage en milieu tertiaire et résidentiel.
Elle s’adapte aux besoins des électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs d’armoires électriques et opérateurs de production. Sa conception robuste la rend apte à un usage quotidien dans des contextes variés.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Capacité de coupe10 mm
Longueur160 mm
Poids198 g
273,50 HT
/ 5 unités
328,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours