Pince à dénuder Facom 793936PB, Capacité de coupe: 2 mm

Pince à dénuder

Voir les informations techniques

Références

Facom :793936PB
Rubix :0139-5439212
EAN :3662424101120
PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SWINGO

Résumé technique

Capacité de coupe2 mm
Poids136 g

Détails articles : PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SWINGO


Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm2 Coupe câble intégré jusqu’à 2 mm Butée de réglage et protège-lame intégrés. Outil léger et ergonomique. Fabrication Allemande.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2 mm
Poids136 g

Foire aux questions


La pince à dénuder-couper automatique SWINGO® Facom 793936PB réunit 2 fonctions : coupe et dénudage. Le fabricant la présente donc comme un outil polyvalent pour les opérations de câblage courantes.

La pince à dénuder-couper automatique SWINGO® Facom 793936PB permet un réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Cette plage aide à adapter la zone dénudée au besoin de chaque intervention.

La pince à dénuder-couper automatique SWINGO® Facom 793936PB affiche un poids net de 0.136 Kg. Le fabricant la classe ainsi parmi les outils compacts de sa gamme.

La pince à dénuder-couper automatique SWINGO® Facom 793936PB est décrite avec un mécanisme de rattrapage de jeu pour un décapage en douceur et facile. Son corps est aussi ergonomique et réalisé en nylon chargé de verre.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

86,71 € HT
/ unité
104,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h