Pince à dénuder Facom 194.12, Forme des becs: Droit | Longueur: 130 mm | Capacité de coupe: 1.5 mm

Pince à dénuder extra-fine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :194.12
Rubix :0139-5006955
EAN :3148511449905
PINCE A DENUDER COMPACTE 1,5MM 194.12

Résumé technique

Forme des becsdroit
Capacité de coupe1,5 mm
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER COMPACTE 1,5MM 194.12


Pince à dénuder extra-fine
- Maxi. AWG 14.
- Couteaux étroits.
- Réglage de la profondeur de coupe par butée.
- Diamètre monobrin, multibrins : 1,5 mm.
- Section : 1,8 mm².
- Présentation : brunie, gainée pvc.
Poids : 70 g.

Applications

Pour fils fins.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Capacité de coupe1,5 mm
Longueur130 mm
Poids70 g
56,51 € HT
/ unité
67,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h