Pince à dénuder Roebuck 847023, Longueur: 160 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971961
Roebuck :847023
Rubix :C600-5204707
EAN :3660338076565
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER
Norme : ISO 5743
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Vis d’ajustement, ressort d’ouverture pour une bonne tenue de la pince sans effort.
Dénudage simple des fils et câbles jusqu’à un diamètre de 5mm/10mm².
Dureté : 45HRC
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Vis d’ajustement, ressort d’ouverture pour une bonne tenue de la pince sans effort.
Dénudage simple des fils et câbles jusqu’à un diamètre de 5mm/10mm².
Dureté : 45HRC
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 125 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,67 € HT
/ unité
21,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h